軽い防鳥ネット 10mm目合

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(2m×10m) 注文コード 19454385 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量で作業ラクラク。切ってもほつれにくい成型ネットです。

用途防鳥ネット 材質ポリプロピレン 質量(g)350 長さ(m)10 幅(m)2 目合い(mm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
野鳥からのブドウの保護
その他業種

菜園のブドウの保護のため、きゅうり用ネットを被せましたが目が粗いせいか効果が今一でした。そこで、来年のカラスやムクドリなどからの被害に備えようとこの製品を購入しました。まだ使用していないので効果は分かりませんが、目が細かく軽いにもかかわらず強度も比較的有りそうに感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする