- 防虫ネット 1mm目合 TOMSON(トムソン) 19454446

防虫ネット 1mm目合

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(1.8m×10m)
内容量1個(1.8m×10m)注文コード19454446品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

トンネル用やべたがけ用にも最適です。大切な作物を外敵から守ります。
極細1mm目合いネットで害虫を寄せ付けません。ネットの上からの水やりOKです。

用途
防虫ネット
材質ポリエチレン、アルミ粘着テープ質量(g)900長さ(m)10幅(m)1.8目合い(mm)1
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※べたがけの場合は成長に応じてご使用ください。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19454446
2023-10-29
用途: 家庭菜園用
不動産業

今のところ普通に使えます。☆4個の理由は、さて何年使えるか? また、銀色のテープ?みたいなのが付いているが使用していくうちに剥がれないか?等が気になるので、取りあえず4個にしておきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする