TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の ネット・シート・マルチ
TOMSON(トムソン)の ネット
TOMSON(トムソン)の 菜園ネット
万能ネット 25mm目合
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2m×2m)
注文コード
19454455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ゴルフネット、バッティングネット、荷物の保安、花壇防獣対策などに。
用途
万能ネット
材質
ポリエチレン
質量(g)
700
長さ(m)
2
幅(m)
2
目合い(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は安全のため手袋などを着用してください。
※人や重量物を支えたり落下防止には使用しないで下さい。
※スポーツ練習用としてご使用いただく際は球の飛び出しに十分注意してご使用ください。
※火気の近くでは使用しないで下さい。
※風で飛ばされないよう別売りの留め具などで固定して下さい。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所を避け保管して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※廃棄する際は自治体のルールに従って処分して下さい。