TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19455198 品番CKS250
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。
コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。

用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。 仕様(トルシアボルト用 トラスコ品番256-2369 セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース 質量(kg)5.1 電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])102 締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24) 適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする