※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19455810 品番4NQFW-1721
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
仮締め用

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 適合ピン:P3020S トラスコ品番368-2791 全長(mm)50 差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17,21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする