AUR型ユニトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)2〜5 注文コード19457447 品番AURLS5N
参考基準価格(税別)¥254,800 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はトルク調整範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません
トルクアップ時の反力が少ない。
ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。

用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用 全長(mm)219 質量(kg)1.5 全幅(mm)64 全高(mm)185 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2100 適合ねじ普通鋼:M5、M6、ハイテン:M4(M4.5) ホース内径(Φmm)10 空気圧力(MPa)規定:0.5 トルク調整範囲(N・m)2〜5 最小目盛(N・m)0.1 空気流量(m3/min)0.9、締付:0.008m3PC RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする