U型ユニトルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(cN・m)200〜500 注文コード19457474 品番U500CN
参考基準価格(税別)¥218,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトルク調整範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。

用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。 型式本体:ピストル 全長(mm)232.5 質量(kg)1.35 全幅(mm)176 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 適合ねじ普通鋼:M5、M6、ハイテン:(M4.5) ホース内径(Φmm)6 空気圧力(MPa)規定:0.5 最小目盛(cN・m)10 騒音レベル(dB(A))68 トルク調整範囲(cN・m)200〜500 始動方法トリガ 空気流量(m3/min)0.35、締付:0.0031m3PC RoHS指令(10物質対応)対応 全厚(mm)44 供給口G1/4B(PF1/4)
注意
※トルクの制御方向は右回転のみです。
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。
※ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする