CLWP型防水トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19457614 品番 CLWP100NX15D
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。
防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。
トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。
落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。
ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。
CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。
東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。
CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途
土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。
建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
全長(mm)333.5 質量(kg)0.7 寸法d(mm)21.7 有効長(mm)325 寸法B(mm)34.5 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)36 適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10 トルク調整範囲1目盛(Nm)1 精度(%)±4 寸法h1(mm)19 寸法h2(mm)43.5 寸法d1(mm)M4 寸法d3(mm)15 トルク調整範囲(N・m)40〜100 最大トルク時の手力(N)307.7 主な用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。 寸法l1(mm)106 最小目盛(N・m)1 寸法m(mm)28 寸法l2(mm)101 寸法n(mm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換ヘッドは別売です
※水中での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする