CLWP型防水トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)60〜140 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード19457630 品番CLWP140NX15D
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。
防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。
トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。
落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。
ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。
CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。
東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。
CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途
土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。
建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
全長(mm)378.5 質量(kg)0.8 適合ねじ普通鋼:M16、ハイテン:M12 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60〜140 最小目盛(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換ヘッドは別売です
※水中での使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする