曜日別特売
YCL20N2X10D YCL型トルクレンチ 東日製作所 19457657

YCL型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)10~20注文コード19457657品番YCL20N2X10D
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途組み立て、重要保安部品の締付け。全長(mm)245質量(kg)0.35寸法d(mm)20有効長(mm)215寸法D(mm)36適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7)トルク調整範囲1目盛(Nm)0.2精度(%)±3寸法d3(mm)10トルク調整範囲(N・m)10~20最大トルク時の手力(N)93.1主な用途組み立て、重要保安部品の締付け最小目盛(N・m)0.2寸法m(mm)25寸法n(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。
※2022/1からYCL2シリーズのSI単位製品とメトリック単位製品はISO6789:2017に対応。
※校正証明書が従来品から変わります。
※アメリカン単位はISO6789:2017に対応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする