T型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19458235 品番 T23N2-S(トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

両手操作形。
軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。
目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。
両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。
T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途検査、締付け用 全長(mm)205 質量(kg)0.41 全幅(mm)61.2 全高(mm)127.5 適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7) 角ドライブ(mm)a:9.53、b:11 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)3.5〜23 最大トルク時の手力(N)128 最小目盛(N・m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※□25.4 以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする