東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の スパナヘッド
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19458296
品番
SH15DX1-1/16
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。
東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。
適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。
許容トルク(N・m)
140
厚さt(mm)
12
口幅(mm)
26.99
長さL1(mm)
63
外幅C(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応