SH型オープンヘッド(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19458305 品番 SH15DX1-3/16
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。
東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。
適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。

許容トルク(N・m)140 厚さt(mm)12 口幅(mm)30.16 長さL1(mm)63 外幅C(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする