ベーシックハンドミキサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19459224 品番2500JP
販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」
スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。
アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。
本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。
本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。

付属品収納ケース 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)1.1(本体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする