SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18-8給食バット・運搬型(半カールフラットフランジ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19459635
品番
SK-6038X
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
縁が半カール形状の為、洗浄しやすく、サニタリー性に優れています。
用途
食品の運搬・保管
材質
SUS304
質量(kg)
2.8
外寸(mm)
612×389×H140
満水容量(L)
約28