KP-90K セラミックス抗菌PP番重 クリーム A型 セキスイ 19459669

セラミックス抗菌PP番重 クリーム A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード19459669品番KP-90K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

原料のポリプロピレンに配合した特殊セラミックスは、繰り返し洗浄しても溶出することなく優れた抗菌性が半永久的に持続します。抗菌剤の特殊セラミックスは厚生労働所の食品衛生法に合格した、安全性の高い素材です。(登録番号【B】NJ-4249 )

用途食品の仕分け・配送・保管材質ポリプロピレン容量(L)17有効内寸(mm)531×346×H80外寸(mm)537×388×H105許容質量(kg)内容物:20スタッキング8段まで可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする