PLA-150LH ダブルベアリング樹脂台車 フローバル 19461306

ダブルベアリング樹脂台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19461306 品番PLA-150LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)9.3 グレー 車輪径(Φmm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)720×484×165 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)850 騒音値(dB)約40 騒音対策静か

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする