PLA-300LH ダブルベアリング樹脂台車 フローバル 19461315

ダブルベアリング樹脂台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19461315 品番PLA-300LH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)14.5 グレー 車輪径(Φmm)130 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×600×210 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)約40 騒音対策静か

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする