輸送用緩衝材 ロジボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 厚さ(mm)40 注文コード19461358 品番ML/FO-002-LO_MO-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,840
この商品は厚さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。
原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。

用途トラックの輸送用緩衝材、緩衝スペーサーとして 仕様スリット状指穴付 材質日本製ポリエチレン発泡 厚さ(mm)40 寸法(mm)900×1200 質量(kg)0.79 グレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
大型商品のため、地域に降り、配送業者の都合で配達できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする