SR06-65-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 19461498

SR06-65-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 19461498
SR06-65-SS SR06アダプタ 清水製作所[継手] 19461498

SR06アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径T1G2.1/2
ねじ径T2R2.1/2
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード19461498品番SR06-65-SS
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法HEX1(mm)90寸法HEX2(mm)80寸法L(mm)100寸法d(Φmm)56材質SS400又はS15C相当以上呼び径65表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T1G2.1/2ねじ径T2R2.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726504
2020-11-12
用途: 高圧洗浄作業
電気・ガス・熱供給・水道業

シール性がとても良く、ステンレス製なので長持ちしてくれるので満足してます

対象商品 : 32726434
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 32726504
2017-02-26
用途: 高圧洗浄機のメンテナンス時
建設業・工事業

元々はスチール製が付いてましたが、錆びが酷く交換するも、スチール製は安いが直ぐに錆びてしまう為こちらのステンレス製に交換しました。結果大正解!錆びません!耐久性を考えると安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする