SR07アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19461629 品番 SR07-50-SUS
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SUS304 ねじ径T1G2" ねじ径T2Rc2" 寸法HEX(mm)70 寸法L(mm)64 寸法d(Φmm)44 呼び径50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32726181
2022-04-20
用途:
塗装ハンドピースをコンプレッサーにつなぐ
卸売・小売業

Rc1/8 G1/8 の継手を、ハンドピースのブレードホースへつなぐのに使った。

対象商品:
32726181
2015-04-27
用途:
エアブラシ用配管接続に使用します。

GとRの変換アダプタって意外と種類が少なく探すのに苦労しました。とても満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
32726251
2015-07-24
用途:
不凍水栓口

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする