SR08アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19461769 品番 SR08-38-SS
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,998
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)65 呼び径38 寸法A(mm)32 寸法HEX(mm)60 ねじ径T1G1.1/2 ねじ径T2Rc1.1/2 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d(Φmm)34
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする