SR13UR-1.1/16x25-SS SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 19462085

SR13UR-1.1/16x25-SS SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 19462085
SR13UR-1.1/16x25-SS SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手] 19462085

SR13URアダプタ(ユニファイネジ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T11.1/16-12UNF
ねじ径T2R1"
内容量1個注文コード19462085品番SR13UR-1.1/16x25-SS
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SS400又はS15C相当以上呼び径1.1/16×25表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートねじ径T11.1/16-12UNFねじ径T2R1"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13452120
2025-03-31
用途: 真空ポンプとマニホールドゲージの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

アズワン製真空ポンプAOP42Cと、マニホールドゲージの接続に使用しました。
無事にカーエアコンの真空引きを行うことができました。
この変換アダプタは他では見つからなかったので助かりました。

対象商品 : 34683467
2021-04-08
用途: 油圧機器の組み立て

このような特殊なネジサイズのアダプターもこちらのサイトで購入出来て大変便利です。

対象商品 : 34683415
2020-08-16
用途: ミニ真空コンプレッサー部品
建設業・工事業

ユニファーネジと一般1/4カプラ接続用に買ってみました。使用頻度は余り無いのですが、これで使用可能となりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34683415
2017-01-26
用途: 加工
運輸・通信業

して使いました。購入に際して、データシートを参考にしました。寸法の間違いなく加工も所期のとおりできました。モノタロウはショートパーツを少量買う時に良く利用します。

対象商品 : 34683442
2015-11-02
用途: 油圧系の修理

まだ使用していないが、納期の短縮が出来ればいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする