SR11アダプタ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19462216 品番 SR11-65-SS
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじ径TG2.1/2 材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)83 呼び径65 寸法d(Φmm)56 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法HEX(mm)80
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32725971
2022-10-12
用途:
部品交換
製造業

迅速丁寧な対応有難う御座いました、早々使用する事が出来助かりました。

対象商品:
32725962
2018-09-12
用途:
高圧ホースの中間継ぎ手用アダブタとして
テクニカルアートタナベ部品販売部 様

しっかり締めれば、シールテープも不要で漏れることもない

1人が参考にしています
対象商品:
32725971
2018-06-11
用途:
油圧ホースの交換

仕事上、使用頻度が多いわりになかなか手に入らない商品でモノタロー様々です。

対象商品:
32725971
2016-11-26
用途:
油圧ホースの接続

重機の油圧ホースが破損した際、応急に長さが合わないホースを接続するために使用しています。

対象商品:
32725962
2015-12-21
用途:
洗浄機、塗装機の部品として使用
ペイントマシンサービス株式会社 様

非常に使いやすいが価格が少し高いもう少し安く欲しい

対象商品:
32726014
2015-02-17
用途:
ゴルフ場シューズ洗い場
有限会社山口商事 様

商品の詳細が写真で分かりにくいため誤発注してしまった。返品不可のため泣いてます

MonotaROからの回答

ご不明な点がございましたら、ご購入前でも随時問い合わせを承っております。弊社問合せ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。

対象商品:
32725962
2015-04-17
用途:
金型と油圧ホースの接続へ使用している。

価格的に安価なので次回も購入する。性能も問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする