SR11異径アダプタ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19462329 品番 SR11-38x50-SS
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法HEX(mm)60 寸法L(mm)66 寸法d1(Φmm)33 寸法d2(Φmm)33 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径38×50 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G1.1/2 ねじ径T2G2"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34682024
2022-04-21
用途:
オイルラインの接続

このような変換アダプタがなく仕様(内径)は理解して購入しているのですが、例えばG1/2とG3/4の接続であればせめて細い方の内径(12-13mm)で通してほしいが、この製品はG1/2側の内径が10mmと細くなっているため、この点が改善されれば文句なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
34682006
2020-02-20
用途:
塗装機のホースの繋ぎに使用
ペイントマシンサービス株式会社 様

元を3分ホースで引いて作業性を良くする為に手元のホースを2分ホースを繋ぐ為に使用

対象商品:
34682015
2019-03-14
用途:
ミニショベルの追加配管につかいました。
今北興業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズの違う配管同士の結合に大変便利です。価格も安く良かった。

対象商品:
34682006
2014-04-25
用途:
自動車のオイルクーラーの取付
河守モータース 様

仕上がりの精度が良く、簡単に取り付けができました。

対象商品:
34682006
2020-04-14
用途:
スプレーボンドの継手
その他業種

毎日脱着するのでネジ山が壊れたり接地部が変形したりして漏れが発生するので常にスペアを用意し都度交換している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする