SR14アダプタ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径32 注文コード19462408 品番SR14-32-SS
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質・呼び径など30種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)68 呼び径32 寸法d(Φmm)28 ねじ径TG1.1/4 寸法HEX(mm)50
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13449907
2023-02-14
用途:
機械メンテナンス

在庫がある数だけでもできるだけ早く配送お願いします

対象商品:
32726084
2021-02-22
用途:
油圧ホースの延長用
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

農耕トラクターの油圧トップリンク取付の際に、購入した油圧ホースの長さが短かったためトラクターの油圧取出部から油圧切替バルブまでの中間継手として使用してます。全く問題ないです。

対象商品:
32726075
2016-07-31
用途:
工作機械等
その他業種

品質的に良い製品だと思います。

対象商品:
32726075
2016-08-15
用途:
オイルラインの補修
有限会社依田被服 様

規格品なので問題なし。1個から手に入るので便利。

対象商品:
32726075
2013-07-05
用途:
バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので問題なく使用できました。

他3点は予備です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする