US1609アダプタ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19462855 品番 US1609-38-SS
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法L(mm)71 寸法d(Φmm)33 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径38 ねじ径TG1.1/2 寸法HEX1(mm)60 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法HEX2(mm)60
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34685332
2019-05-26
用途:
ローダークレーンの油圧ホース

とても良い商品です、しっかりした作りでオイル漏れもありませんし、またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする