SR33異径アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19462995 品番 SR33-50x38-SS
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法A(mm)61.5 寸法B(mm)73.5 寸法E(mm)63 寸法d1(Φmm)44 寸法d2(Φmm)33 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径50×38 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G2" ねじ径T2R1.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32727597
2018-09-08
用途:
据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス・改造
株式会社オーレックス 様

メッキ仕上げ色にバラツキはあるが、流体が作動油・潤滑油であれば、屋内10年程度の使用には全く問題ない。
機械加工の仕上がりは安定している。過度の平滑加工をしていないので、シールテープも巻きやすい。

対象商品:
32727581
2018-01-16
用途:
建設機械等の改造

いつも使わさせて頂いています。もう少し価格が安くなると有難いです。

対象商品:
32727703
2016-10-14
用途:
油圧ホースの接続

使用圧力3Mpなので何ら問題は有りませんでした。納期が早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする