SR34アダプタ(90°エルボ)

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19463029 品番 SR34-32-SS
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(mm)46.5 寸法B(mm)57.5 寸法E(mm)45 寸法d(Φmm)27.5 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径32 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G1.1/4 ねじ径T2R1.1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32726811
2021-08-21
用途:
機械部品
製造業

油圧の部品にて使用しました。。問題なく取り付け出来ました。

2021-01-30
用途:
機械メンテナンス
有限会社菅野工業所 様

一番肝心なT1,T2のサイズ表記がありません。わかりずらいので表記をお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

T1およびT2の寸法表記に関しまして、追記させていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
32726784
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
32726784
2015-10-20
用途:
除雪機の油圧ホースアダプタ

仕上がり、包装も丁寧で次回も注文します。

対象商品:
32726784
2013-07-05
用途:
バックホーの修理
建設業・工事業

油圧系統では定番商品ですので特に問題なく使えました。

他の3点は予備です。

対象商品:
32726802
2013-11-15
用途:
建機の高圧配管
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます!問題無し!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする