SR35-38-SUS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 19463309

SR35-38-SUS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 19463309
SR35-38-SUS SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手] 19463309

SR35アダプタ(45°エルボ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(Φmm)34
材質SUS304
内容量1個注文コード19463309品番SR35-38-SUS
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)43寸法B(mm)41寸法E(mm)50寸法d(Φmm)34材質SUS304呼び径38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1.1/2ねじ径T2R1.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32726924
2022-11-13
用途: 70K 油圧ホース接続

ホースはBSを使用 接手は 清水製作所を継続的に使用中
種類が豊富でトラブルは発生していません

対象商品 : 32726906
2020-04-08
用途: 油圧ホース結合にもってこい
製造業

90度エルボでは油圧ホース取付け部が上げ側、下げ側で隣り合い取付け不可だったが45度なら出来ました。

対象商品 : 32726915
2016-01-13
用途: 油圧ホース交換の最のアダプターとして使用
昭和電子株式会社

特に不具合は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする