SR36アダプタ(45°エルボ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19463388 品番 SR36-50-SS
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
寸法A(mm)48 寸法B(mm)50 寸法E(mm)63 寸法d(Φmm)45 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径50 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G2" ねじ径T2R2"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32727021
2021-12-04
用途:
ミニユンボの調整
川原商会 様 (製造業)

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品:
32727021
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
32727073
2016-06-07
用途:
高圧液圧回路に使用。
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

このような商品ですから使用後の感想も特にありませんが何も問題はありません。
強いて要望を言えば1/8サイズの品種をそろえてほしいと思います。

対象商品:
32727021
2016-05-07
用途:
油圧配管
池町製作所 様

普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする