SR33GN(NPT)アダプタ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19463485 品番 SR33GN-3-SS
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)20 寸法B(mm)21 寸法E(mm)14 寸法d(Φmm)4 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径3 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G1/8 ねじ径T2NPT1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34686224
2016-03-02
用途:
米国製油圧コントローラに使用

JIS規格に比べて値段が高価なのが難点とはいえ使用感は満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする