SR35URアダプタ(ユニファイネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1.5/16×19 ねじ径T11.5/16-12UNF 注文コード19463634 品番SR35UR-1.5/16x19-SS
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径・寸法d・ねじ径T1など12種類から選べます 他の種類を見る
材質SS400又はS15C相当以上 呼び径1.5/16×19 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T11.5/16-12UNF ねじ径T2R3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする