清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用エルボ
SR33L異径ロングアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19463677
品番
SR33L-6x3-SS
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
57
寸法E(mm)
14
寸法d1(Φmm)
5.5
寸法d2(Φmm)
5.5
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
6×3
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ねじ径T1
G1/4
ねじ径T2
R1/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。