UL45(06)アダプタ(ユニオン45°エルボ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19463747 品番 UL45(06)-50-SS
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)64 寸法B(mm)48 寸法E(mm)63 寸法HEX(mm)70 寸法d(Φmm)45 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径50 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径T1G2" ねじ径T2R2"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34681866
2017-09-15
用途:
高圧洗浄車の高圧ホースに使用
辯天機工 様 (建設業・工事業)

ホースをドラムに巻く際に、つなぎ目の負荷が掛からないようになったので、良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする