清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用エルボ
UL45(16)アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19463756
品番
UL45(16)-32-SS
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
呼び径
32
寸法A(mm)
53
寸法E(mm)
45
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法B(mm)
38
寸法d(Φmm)
28
寸法HEX(mm)
50
ねじ径T1
G1.1/4
ねじ径T2
R1.1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。