UL90(0609)アダプタ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19463975 品番 UL90(0609)-38-SS
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)65 寸法B(mm)49 寸法E(mm)50 寸法HEX(mm)60 寸法d(Φmm)34 材質SS400又はS15C相当以上 呼び径38 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート ねじ径TG1.1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34685831
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
34685831
2019-06-13
用途:
油圧ホースの接続

しっかりした作りで文句なしの商品です、もう何回もリピートしています。

対象商品:
34685822
2015-04-01
用途:
油圧ホースの取り付けに使用する

価格の割に良い製品だと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする