清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用スイベルアダプタ
SK10スイベルジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
材質(Oリング)
NBR
呼び径
6
注文コード
19464578
品番
SK10-6-SUS
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法L(mm)
61
呼び径
6
寸法A(mm)
39
寸法d(Φmm)
5
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
Rc1/4
ねじ径T2
R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。