SK11RR-25-SUS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 19464666

SK11RR-25-SUS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 19464666
SK11RR-25-SUS SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT) 清水製作所[継手] 19464666

SK11RRスイベルジョイント R(PT)×R(PT)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径25注文コード19464666品番SK11RR-25-SUS
販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
材質SUS304寸法L(mm)97呼び径25寸法A(mm)56寸法d(Φmm)21材質(Oリング)NBRねじ径TR1"寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033594
2021-07-02
用途: 高圧洗浄機

問題なく使用しています。後は耐久性などの問題なのでこれから使用して評価したいと思います

対象商品 : 33033612
2020-09-08
用途: 機械のメンテ
株式会社リペア

コストが安く、機能的に問題なく使用し満足ています。

対象商品 : 33033594
2017-10-26
用途: 洗車機のスイベル部分の部品交換
有限会社飯田商事

純正と同じ品を購入、探しにくいと思いつつ探したら、簡単に見つかりサイズも分かり易く
安心して購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする