曜日別特売
SK12-6-SUS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464675

SK12-6-SUS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464675
SK12-6-SUS SK12スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464675

SK12スイベルジョイント

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径6注文コード19464675品番SK12-6-SUS
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SUS304寸法L(mm)55呼び径6寸法A(mm)33寸法d(Φmm)5材質(Oリング)NBRねじ径TRc1/4寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 機械のメンテナンス、修理

両端共にPTメスネジのスイベルは探してもあまり見かけないので助かった。
一方がオスネジというのが普通だが、アダプター(ジョイント)を繋いでメスに変換すると長くなってしまうので、そういうアダプターを用いなくて済むのはスッキリ仕上がる。

対象商品 : 33033734
2022-02-20
用途: 機械装置の改造・改良、ときには新規装置開発などに使用
建設業・工事業

清水製作所の製品には各種の配管部品が網羅されており、いつも助けていただいております。
価格も安く、助かります。
SK-12スイベルアダプターは初めて使購入しましたがこれまで使用してきたアダプター同様、安定しており、問題はありません。

対象商品 : 33033743
2020-01-21
用途: 洗車機ガンのグリップ
有限会社今野自動車商会

洗車機ホースの絡み防止の為ガンのグリップと洗車機本体の
出口に使用してます。適度な?抵抗感がありますがそれが
耐久性に繋がるのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする