SK14-12-SUS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464797

SK14-12-SUS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464797
SK14-12-SUS SK14スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464797

SK14スイベルジョイント

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径12注文コード19464797品番SK14-12-SUS
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質SUS304寸法L(mm)76呼び径12寸法A(mm)42寸法d(Φmm)10材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1R1/2ねじ径T2Rc1/2
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13450957
2023-12-09
用途: 高圧洗浄機のホースのねじれ軽減させるため。
有限会社工藤産業生コン

以前、SK11RRスイベルジョイントを購入した時は問題なかったのですが、今回はSK14-12-SS(T2:Rc1/2)メス側は問題ないのですが、オス側(T1:G1/2)が入りずらい、規格が違うのか、仕上が雑なのか、よく分かりません?一周回ったので、あとは力ずくでゆっくり締めて使うしかないのでしょうか?

対象商品 : 33033847
2020-01-07
用途: 高圧洗浄機ガンノズルに付けて使用

より戻しの機能は十分です。注文してから早く届き、価格も安くて助かります。

対象商品 : 33033847
2018-01-21
用途: 高圧洗浄ホースに取り付けて使用

今のところ機能的に十分です。価格も安くて助かりました。

対象商品 : 33033856
2016-04-06
用途: 高圧洗浄機に

いつもこれを使用しています
もう少し耐久性がほしいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする