曜日別特売
SKL32-6-SUS SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19465007

SKL32-6-SUS SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19465007
SKL32-6-SUS SKL32スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19465007

SKL32スイベルジョイント

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径6注文コード19465007品番SKL32-6-SUS
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)33寸法B(mm)24寸法E(mm)19寸法HEX(mm)19寸法L(mm)47材質SUS304呼び径6寸法d(Φmm)5材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G1/4ねじ径T2Rc1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13451079
2024-01-06
用途: 高圧ホースリールの漏れているスイベル交換
有限会社佐藤タクシー

写真で見るとねじ山が荒いように見え購入をためらっていましたが、Dataを見て交換可能のようなので購入しました。大丈夫でした。

対象商品 : 13451079
2023-03-25
用途: 機械のメンテナンス

価格の割には作りも良くリピートしております、タイプも色々と揃っているので助かります。

対象商品 : 33034057
2016-09-29
用途: 動噴ポンプ用
農・林・水産業

ホームセンターなどに無い特殊な部品が簡単に素早く
購入出来て大満足です。

対象商品 : 33034041
2013-05-09
用途: 高圧洗浄用部品

前回も注文して使用しています。特殊な部品なのでお店などでは中々見つけることが出来ませんでしたので助かっています。もう少し安くなれば有り難いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする