清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用スイベルアダプタ
SKL34スイベルジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
材質(Oリング)
NBR
呼び径
25
注文コード
19465147
品番
SKL34-25-SUS
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法L(mm)
82
呼び径
25
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
40
寸法E(mm)
36
寸法d(Φmm)
21
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G1"
ねじ径T2
R1"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。