※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19467126 品番 BMCFE-20
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。

用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 毛丈(mm)15 外径(Φmm)2 材質(線材)セラミック
注意
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。粒度は#1500相当ですが、加工後の面粗さは#1500より荒目になります。適正回転数は3000~10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする