※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 研磨シート
ヤナセ(柳瀬)の 研磨材付シート
研磨角シート
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
19467300
品番
DPK95175A4A-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
長さ(mm)
175
幅(mm)
95
粒度
60(#)
砥材
アルミナ