※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨角シート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 19467361 品番 DPK95175A11A-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。

用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。 長さ(mm)175 幅(mm)95 粒度320(#) 砥材アルミナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする