※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
ロボトップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19467406
品番
LTOP125S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途
ビート取りやバリ取りに。
粒度
40(#)
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
外径(Φmm)
125
適合用途
ビート取り、バリ取り