※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニロンホイール(積層タイプ)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)205 穴径(Φmm)19.05 粒度320(#) 注文コード19469199 品番HNH-205-125-19.05-#320
参考基準価格(税別)¥82,220 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は外径・穴径・粒度など412種類から選べます 他の種類を見る

削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。

幅(mm)125 粒度320(#) 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300 外径(Φmm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする