※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFHM-150-100-50-#320-10A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19472288 NFHM-150-100-50-#320-10A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19472288

ユニロンフラップホイールMIX

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 粒度320(#) 注文コード19472288 品番NFHM-150-100-50-#320-10A
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は外径・粒度・内容量など355種類から選べます 他の種類を見る

ホイール自体の寿命が大きく延びます。

幅(mm)100 粒度320(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 内径(Φmm)50 硬度10A 外径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする