SR04(1W)口金具 鉄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19473635 品番 SR04(1W)-32-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,917
販売価格(税別)
6,288
材質SS400又はS15C相当以上 寸法L(mm)102 呼び径32 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 寸法d1(Φmm)(穴径)27 寸法d2(Φmm)(タケノコ外径)32.5 ねじTG1.1/4 寸法d3(Φmm)(外筒内径)43 寸法HEX1(mm)50 寸法HEX2(mm)46
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。※、加工後のホースの抜け、流体の漏れ等は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする